EXCEL - EXL204-335 BRETELLA OTTICA OM4 LC-SC 50/125 DX VT 2 - 204-335

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC
Kategorie - OM4
Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC
Faserart - Multimode 50/125
Länge - 2 m
Packung
1 ST
EAN
5055540575858
Artikelnummer
EXL204-335
Herstellernummer
204-335
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Kategorie:
OM4
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
2 m
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Mantel-Farbe:
violett
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja