Startseite

EXCEL - EXL100-755 PATCH PANEL KEYSTONE 24 PORTE 1U - VUOTO - 100-755

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

  • Art des Steckverbindersystems - RJ

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 24

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5055540510293

Artikelnummer

EXL100-755

Herstellernummer

100-755

Hersteller

EXL

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Art des Steckverbindersystems:

RJ

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

24

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Cornice pannello patch Keystone Excel senza carico - 24 porte, schermata, 1U - nero. Le cornici per pannelli patch con jack keystone di Excel sono disponibili per il montaggio sulla gamma jack keystone di Excel toolless schermati e non schermati. Con ogni pannello viene fornito un vano di gestione posteriore con posizioni dei cavi appositamente progettate, il quale viene montato senza la necessità di strumenti o fissaggi; basta semplicemente inserirlo in posizione con uno scatto. • Kit di messa a terra, dadi a gabbia e mini fascetteper cavi inclusi • Gestione cavi posteriore a montaggio rapido • Per sistemi schermati e non schermati • Sistema garantito 25 anni