EXCEL - EXL100-080 CAVO CAT.6 U/UTP AWG24 LS0H DCA 305M VIO - 100-080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 6
Mantel-Farbe - sonstige
Mantelmaterial - sonstige
Packung
1 ST
EAN
5055540574882
Artikelnummer
EXL100-080
Herstellernummer
100-080
Hersteller
EXL
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
6
Mantel-Farbe:
sonstige
Mantelmaterial:
sonstige
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
AWG-Größe:
24
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Dca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s2
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d2
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a1
Außendurchmesser ca.:
6.1 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...75 °C
NVP-Wert:
69 %
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja