EXCEL - EXL100-066 CAVO CAT.5E U/UTP AWG24 LS0H DCA 305M GR - 100-066

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 5E
Mantel-Farbe - sonstige
Mantelmaterial - sonstige
Packung
1 ST
EAN
2000002591511
Artikelnummer
EXL100-066
Herstellernummer
100-066
Hersteller
EXL
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
5E
Mantel-Farbe:
sonstige
Mantelmaterial:
sonstige
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
AWG-Größe:
24
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Dca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s2
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d2
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a2
Außendurchmesser ca.:
5.2 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...60 °C
NVP-Wert:
69 %
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja