Startseite

EURO 2000 SPA - URO33107 GUARNIZIONE GAS 2 CH 74 - 33107

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO33107 GUARNIZIONE GAS 2 CH 74

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 74 mm

  • Innendurchmesser - 59.7 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 1.5 mm

  • Geeignet für Gewindemaß NPT - 2 Zoll

Packung

  • 25 ST

EAN

8051166240887

Artikelnummer

URO33107

Herstellernummer

33107

Hersteller

URO

Außendurchmesser:

74 mm

Innendurchmesser:

59.7 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

1.5 mm

Geeignet für Gewindemaß NPT:

2 Zoll

Werkstoffgüte:

sonstige

La guarnizione in TPE-S , puo’ essere utilizzata per diversi tipi di prodotti come raccordi, pressacavi ecc. per garantire la protezione IP66/IP67/IP68 per apparecchiature e sistemi. Composto autoestinguente in classe V0 certificato CSA UL.