Startseite

ETHERMA - ETR9300178 SOLAMAGIC Z1 Stand-Infrarotstrahler, 1.4 - 9300178

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR9300178 SOLAMAGIC Z1 Stand-Infrarotstrahler, 1.4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standstrahler

  • Spannung - 230...230 V

  • Montageart - freistehend

  • Anzahl der Heizstufen - 1

  • Schutzart (IP) - IP24

Packung

  • 1 ST

EAN

4026911111181

Artikelnummer

ETR9300178

Herstellernummer

9300178

Hersteller

ETR

Ausführung:

Standstrahler

Spannung:

230...230 V

Montageart:

freistehend

Anzahl der Heizstufen:

1

Schutzart (IP):

IP24

Max. Heizleistung:

1400 W

Min. Heizleistung:

1400 W

Breite:

200 mm

Höhe:

1000 mm

Farbe:

weiß

Tiefe:

94 mm

Leistungsstufe AUS:

ja

Montage über Wickeltisch:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Der SOLAMAGIC Z1 ist das neue, innovative Infrarot-Standgerät, welches nicht nur durch modernstes Design besticht, sondern auch durch höchste Sicherheit und perfekte Wärme. Dank der Sicherheitsabschaltung, sobald sich das Gerät neigt sowie dem Softanlaufzur Einschaltstrombegrenzung lässt der Infrarotstrahler keine Wünsche offen. Das Gehäuse ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und beeindruckt durch sein edles Design. Die Solastar-AL Heizröhre vereint zudem angenehmere Lichtfarbe mit perfekten Wärmeverhalten bei minimalem Restlicht (< 1 Lux) und einer mittleren Lebensdauer von 5.000 h. Im geschützten Außenbereich ermöglichen die Z1 Infrarotheizstrahler äußerst angenehme Wärmezonen und sind dabei flexibel bei der Platzierung. Aufgrund der kurzen Wellenlänge durchdringt die infrarote Wärmestrahlung die Luft besonders effizient, unterliegt keinen Windverwehungen und garantiert hohe Betriebskosteneinsparungen gegenüber Gasstrahlern. Farben: weiß, titan, nano-anthrazit, hohe Effizienz, keine Aufheizphase,Leistung: 1400 W, Schutzart: IP 24, Schutzklasse: I, Maße: 200x1000x94 mm, Prüfzeichen: CE konform, Gewicht: 7.8 kg, Anschluss: 2500 mm Leitung H05SS-F3G 3x1,5 mm² mit Schukostecker, 1-Phasen Stromanschluss 16, Spannung: 230 V.