Startseite

ETHERMA - ETR40851 Spiegelheizung, Folie, 50x100cm, 75W, 23 - 40851

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR40851 Spiegelheizung, Folie, 50x100cm, 75W, 23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - rechteckig

  • Breite - 500 mm

  • Leistung - 110 W

  • Höhe - 1000 mm

  • Anschlussspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

9120105410885

Artikelnummer

ETR40851

Herstellernummer

40851

Hersteller

ETR

Ausführung:

rechteckig

Breite:

500 mm

Leistung:

110 W

Höhe:

1000 mm

Anschlussspannung:

230 V

Selbstklebend:

ja

Stärke:

0.3 mm

Schaltbar:

nein

Länge des Anschlusskabels:

2000 m

Die Spiegelheizung SPH verhindert zuverlässig ein Beschlagen des Spiegels in kleinen Bädern. Die von ETHERMA hergestellte Spiegelheizungsfolie wird auf der Rückseite des Spiegels dauerhaft aufgeklebt. Das Ein- und Ausschalten kann z.B. gemeinsam mit dem Licht erfolgen. Temperatur bei Norm-Innentemperatur: ca. 50 °C, Schutzart: IP X4, Schutzklasse: II, schutzisoliert, Anschlussleitung: 2 m, 2x1.5 mm² teflonisoliert, Aufbau: chemisch resistente Heizfolie, Sondergrößen auf Anfrage, CE konform.