ETHERMA - ETR40721 Heizmatte, Gussasphalt, 13.33mA2, 0.55x2 - 40721

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - ja
Anschlussspannung - 400...400 V
Leistung - 250 W/m²
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Packung
1 ST
EAN
9120061398739
Artikelnummer
ETR40721
Herstellernummer
40721
Hersteller
ETR
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
ja
Anschlussspannung:
400...400 V
Leistung:
250 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
13.33 m²
Heizleiterbelastung:
25 W/m
Anschlussleistung:
3333...3333 W
Selbstklebend:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
24200 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
550 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Widerstand:
48 Ohm
Stärke:
7 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
10000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
ja
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein


