Startseite

ETHERMA - ETR40588 Schutzkorb fA1/4r RRU-2000 und RDA-2000 - 40588

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR40588 Schutzkorb fA1/4r RRU-2000 und RDA-2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Form - eckig

  • Länge - 1100 mm

  • Breite - 242 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

9120061394618

Artikelnummer

ETR40588

Herstellernummer

40588

Hersteller

ETR

Werkstoff:

Edelstahl

Form:

eckig

Länge:

1100 mm

Breite:

242 mm

Farbe:

sonstige

Höhe:

215 mm

Montageart:

schrauben

Die Schutzkörbe schützen Rippenrohrheizkörper vor mechanischen Schäden, Schmutz und überall dort, wo eine optische Aufwertung erwünscht ist. Die Oberfläche ist aus Edelstahl 1.4301. Schutzkorb für Rippenrohrheizkörper Typ RRU-2000 und RDA-2000.