ETHERMA - ETR39685 Heizmatte unter Laminat, 10.0mA2, 50x200 - 39685

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Heizfolie
Mit Trägermatte - ja
Anschlussspannung - 230...230 V
Leistung - 120 W/m²
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Packung
1 ST
EAN
9120061391488
Artikelnummer
ETR39685
Herstellernummer
39685
Hersteller
ETR
Ausführung:
Heizfolie
Mit Trägermatte:
ja
Anschlussspannung:
230...230 V
Leistung:
120 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
10 m²
Heizleiterbelastung:
6 W/m
Anschlussleistung:
1200...1200 W
Selbstklebend:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
20000 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
500 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Widerstand:
44 Ohm
Stärke:
1 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
5000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein


