Startseite

ETHERMA - ETR38906 Funkbus-Raumthermostat, 868MHz, 230V, 6A - 38906

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR38906 Funkbus-Raumthermostat, 868MHz, 230V, 6A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Regelungsart An/Aus - ja

  • Anschluss - 2-Draht

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V

  • Regelungsart modulierend - nein

  • Mit Empfänger - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9120054178256

Artikelnummer

ETR38906

Herstellernummer

38906

Hersteller

ETR

Regelungsart An/Aus:

ja

Anschluss:

2-Draht

Art der Spannungsversorgung:

230 V

Regelungsart modulierend:

nein

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

weiß

Geeignet für Kühlen:

nein

Sensor extern:

nein

Uhrentyp:

Wochenuhr

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Messbereich:

5...30 °C

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Mit Display:

ja

Mit thermischer Rückführung:

ja

Kontaktausführung:

Öffner (NC)

Regelcharakteristik:

P

Differenzwert:

0.3...0.3 K

Differenz verstellbar:

ja

Klasse des Temperaturreglers:

II

Max. Kontaktbelastung:

6 A

Schutzart (IP):

IP30

Geeignet für Heizen:

ja

Breite:

87 mm

Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:

nein

Optimierung:

nein

Bedienung:

Taste

Anzahl der Schaltprogramme:

3

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

nein

Temperatur ablesbar:

ja

Überstundenschalter:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Höhe:

15 mm

Ausführung Uhr:

digital

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Tiefe:

94 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

1.5 W

Das ETHERMA Funkbus-Raumthermostat NEXHO-CL ermöglicht die skalengenaue Regelung von Raumtemperaturen. Einmal installiert und per Knopfdruck in das ENX-System integriert, lassen sich für jedes einzelne Thermostat 6 verschiedene Ein- und Ausschaltzeiten pro Tag programmieren. Mit einem Smartphone, Tablet oder PC kann man den aktuellen Status einsehen und verändern. Bei Sanierungen können bei Schwierigkeiten mit der Verdrahtung von Heizsystemen oder Stellventilen die Module NEXHO-CR installiert und so per Funk angesteuert werden. Die Montage erfolgt auf der mitgelieferten Schalterdose. Touchdisplay mit Backlight, bis zu 250 NEXHO-CR Module ansteuerbar, Temperaturbereich: °C bis °C, Ein/Aus, Kindersperre, 100-240 V, 6 A Schaltleistung: max. 1000 W, Funkfrequenz: 868 MHz, 87x94x44 mm, CE konform.