ETHERMA - ETR38905 Funkbus-Poweraktor, 868MHz, 230V, 16A, E - 38905

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - Einbauinstallation
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1
Andere Bussysteme - ohne
Bemessungsstrom - 16 A
Packung
1 ST
EAN
9120054178249
Artikelnummer
ETR38905
Herstellernummer
38905
Hersteller
ETR
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
Einbauinstallation
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Andere Bussysteme:
ohne
Bemessungsstrom:
16 A
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Geeignet für C-Last:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Max. Schaltstrom:
16 A
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Mit LED-Anzeige:
ja
Ausgangsleistung:
3600 W
Mit Busankopplung:
nein
Max. Schaltleistung:
3600 W
Max. Schaltleistung LED:
3600 W
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Busmodul abnehmbar:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
50 mm
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein


