Startseite

ETHERMA - ETR36186 FrostwAchter, grau/silber matt, 24x24cm - 36186

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR36186 FrostwAchter, grau/silber matt, 24x24cm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wandgerät

  • Material Front - Stahl

  • Heizleistung - 500 W

  • Gitterausführung - Lamellen

  • Werkstoff des Heizelements - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

9120054174746

Artikelnummer

ETR36186

Herstellernummer

36186

Hersteller

ETR

Montageart:

Wandgerät

Material Front:

Stahl

Heizleistung:

500 W

Gitterausführung:

Lamellen

Werkstoff des Heizelements:

Stahl

Mit Gebläse:

nein

Versorgungsspannung:

230...230 V

Ausführung:

Standard

Abluft:

vorne

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...50 Hz

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Länge der Anschlussleitung:

1 m

Temperatureinstellung:

5...15 °C

Farbe:

grau

Breite:

240 mm

Leistungsregelung:

mechanisch

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Höhe:

240 mm

Position Bedienpanel:

vorne

Mit Zeitschaltuhr:

nein

Frostschutzschaltung:

ja

Tiefe:

105 mm

Gewicht:

1 kg

Schutzart (IP):

IP21

Digitalanzeige:

nein

Programmierbar:

nein

Bedienung über App:

nein

Schutzklasse:

II

Mit Präsenzmelder:

nein

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Mit Überhitzungsschutz:

ja

Schaltdifferenz der Temperatur:

0.5 °C

Verbrauchsanzeige:

nein

Offenes-Fenster-Erkennung:

nein

Lernfähig:

nein

Busfähig:

nein

Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Das Heizgrät dient zur Temperierung und Frostsicherung von Toiletten, Kellerräumen, Wintergärten. Es enthält ein stufenloses Thermostat mit Kontrolllampe und eine Steckeranschlussleitung. Schutzart: IP 21, Temperaturbereich: 5-15 C°, CE konform.