ETHERMA - ETR36053 Heizmatte, Beton/Walzasphalt, 250W/mA2, - 36053

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Heizkabel
Mit Trägermatte - nein
Anschlussspannung - 230...230 V
Leistung - 250 W/m²
Fixierung des Heizleiters - sonstige
Packung
1 M
EAN
9120054171974
Artikelnummer
ETR36053
Herstellernummer
36053
Hersteller
ETR
Ausführung:
Heizkabel
Mit Trägermatte:
nein
Anschlussspannung:
230...230 V
Leistung:
250 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
sonstige
Fläche:
1 m²
Heizleiterbelastung:
25 W/m
Anschlussleistung:
250...250 W
Selbstklebend:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
1000 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
1000 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Widerstand:
212 Ohm
Stärke:
7 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
3000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
ja
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein