ETHERMA - ETR34976 Gruppenschalter fA1/4r Quarzstrahler IRE - 34976

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Drehknopf
Schaltungsart - Schaltung 0 - 1 - 2 - 3
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Zusammenstellung - Basiselement mit Gehäuse-Oberteil
Packung
1 ST
EAN
9120015728971
Artikelnummer
ETR34976
Herstellernummer
34976
Hersteller
ETR
Bedienungsart:
Drehknopf
Schaltungsart:
Schaltung 0 - 1 - 2 - 3
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Zusammenstellung:
Basiselement mit Gehäuse-Oberteil
Bemessungsstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Nennspannung:
400 V
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Min. Tiefe der Gerätedose:
75 mm


