ETELEC ITALIA SPA - ETLTWS06 SPELACAVI AUTOMATICA PROFESSIONALE 0.2-6 - TWS06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abisolierbereich Durchmesser - 3...18 mm
Kerbtiefe einstellbar - ja
Längsschnitt - nein
Rundschnitt - ja
Auswechselbare Messer - nein
Packung
1 ST
EAN
8053323907510
Artikelnummer
ETLTWS06
Herstellernummer
TWS06
Hersteller
ETL
Abisolierbereich Durchmesser:
3...18 mm
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
ja
Auswechselbare Messer:
nein
Abisolierbereich Querschnitt:
0.2...6 mm²
Spiralschnitt:
nein
Pinza per spelatura automatica per conduttori cordati o solidi 0,2-6 mm. La regolazione automatica in base alla sezione del conduttore ne evita il danneggiamento. Non utilizzare su circuiti sotto tensione! Lunghezza di sguainamento regolabile: 6 - 15 mm. La pinza si adatta automaticamente alla sezione del conduttore. Tagliacavi integrato per conduttori metallici con sezione fino a 2,5 mm