Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLSH6803 GIUNTO GEL SHARK 6803 IP68 IN LINEA - SH6803

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 10...25 mm²

  • Typ - Durchgangsabzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 10...25 mm²

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8053323905165

Artikelnummer

ETLSH6803

Herstellernummer

SH6803

Hersteller

ETL

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

10...25 mm²

Typ:

Durchgangsabzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

10...25 mm²

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

5

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

20...30 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

20...30 mm

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Halogenfrei:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Geeignet für:

sonstige

Giunto in gel testato e certificato IP68. Il grado di protezione IP certificato da Intertek garantisce nella condizione ordinaria di servizio un valore pari a 68. Protezione totale contro la polvere: Il giunto completamente chiuso con il cavo al suo interno ? totalmente protetto contro l'accesso a parti in tensione e contro la polvere. Protezione contro l'acqua: Il giunto completamente chiuso con il cavo al suo interno ? totalmente protetto contro l'accesso di acqua per immersioni permanenti fino a 10 metri di profondita'.