Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLSH1410DD SH1410DD ETELEC MUFFOLA GEL DOR/PALO - SH1410DD

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLSH1410DD SH1410DD ETELEC MUFFOLA GEL DOR/PALO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gel

  • Werkstoff des Isoliermaterials - Papier/Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 4...16 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - sonstige

  • Anzahl der Leiter - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8053323904465

Artikelnummer

ETLSH1410DD

Herstellernummer

SH1410DD

Hersteller

ETL

Ausführung:

Gel

Werkstoff des Isoliermaterials:

Papier/Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

4...16 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

sonstige

Anzahl der Leiter:

5

Mit Schutzleiter:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

ja

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Schraubverbinder

Kit giunzione in gel linea dorsale - derivazione dorsale (codice A2A: 2117683)