Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLSH0516 GIUNTO GEL SHARK 516 IN LINEA + MORSETTI - SH0516

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 6...16 mm²

  • Typ - Durchgangsabzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 6...16 mm²

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8033501680541

Artikelnummer

ETLSH0516

Herstellernummer

SH0516

Hersteller

ETL

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

6...16 mm²

Typ:

Durchgangsabzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

6...16 mm²

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

5

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

18.9...24.4 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

18.9...24.4 mm

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Halogenfrei:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Schraubverbinder

Geeignet für:

sonstige

Giunto in linea per cavi multipolari 0,6/1 kV fino a cinque conduttori e sezione del cavo passante fino a 16 mm2. La morsettiera pentapolare isolata, fornita a corredo, garantisce il doppio isolamento ed inserita nell’apposita sede garantisce il giusto posizionamento ed il bloccaggio del cavo all’interno del giunto.