ETELEC ITALIA SPA - ETLPP50095 PENTAFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 70-95 - PP50095

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - für 5-adrige Kabel und Leitungen
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 80 mm
Betriebstemperatur - -40...110 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 26 mm
Packung
3 ST
EAN
8058774264120
Artikelnummer
ETLPP50095
Herstellernummer
PP50095
Hersteller
ETL
Ausführung:
für 5-adrige Kabel und Leitungen
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
80 mm
Betriebstemperatur:
-40...110 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
26 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
190 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
32 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
8 mm


