Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLPP05525 CAPPELLOTTO TERMORESTRINGENTE 1 X 25-47 - PP05525

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLPP05525 CAPPELLOTTO TERMORESTRINGENTE 1 X 25-47

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - mittelwandig

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 55 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 25 mm

  • Nennquerschnitt - 150...300 mm²

Packung

  • 3 ST

EAN

8033501684877

Artikelnummer

ETLPP05525

Herstellernummer

PP05525

Hersteller

ETL

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

mittelwandig

Innendurchmesser vor Schrumpf:

55 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

25 mm

Nennquerschnitt:

150...300 mm²

Gesamtlänge nach Schrumpf:

125 mm

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

ja

Schrumpfrate:

2:1

Bedruckbar:

nein

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Wandstärke nach Schrumpf:

2 mm

Betriebstemperatur:

-40...110 °C

UL-Zulassung:

nein

Calotta preformata termorestringente per terminazione cavi unipolari fino a 1 kV in poliolefina con sigillante Idonea per isolamento di teste cavo unipolare fino a 0,6/1 kV; Sigillatura e protezione delle terminazioni dei cavi durante il trasporto o la posa. Ottima protezione meccanica. Resistenza agli agenti chimici ed atmosferici. Ottimo isolamento elettrico. Ottima sigillatura. Resistente ai raggi UV.