ETELEC ITALIA SPA - ETLPP02075 CAPPELLOTTO TERMORESTRINGENTE 1 X 8-16 B - PP02075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 20 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 7.5 mm
Nennquerschnitt - 10...70 mm²
Packung
3 ST
EAN
8033501684853
Artikelnummer
ETLPP02075
Herstellernummer
PP02075
Hersteller
ETL
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
20 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
7.5 mm
Nennquerschnitt:
10...70 mm²
Gesamtlänge nach Schrumpf:
55 mm
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
ja
Schrumpfrate:
2:1
Bedruckbar:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
2 mm
Betriebstemperatur:
-40...110 °C
UL-Zulassung:
nein


