Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLNA4723K1 NASTRO AUTOAGGLOMERANTE EPR KIT 3X2 - NA4723K1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - EPR

  • Doppelseitig - nein

  • Stärke - 0.75 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8053323907626

Artikelnummer

ETLNA4723K1

Herstellernummer

NA4723K1

Hersteller

ETL

Farbe:

schwarz

Breite:

19 mm

Werkstoff:

EPR

Doppelseitig:

nein

Stärke:

0.75 mm

Länge:

9.1 m

UV-beständig:

ja

Transparent:

nein

Vulkanisierend:

nein

Isolierend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

-40...100 °C

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

ja

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

ja

Geeignet für Hochspannung:

ja

Nastro adesivo isolante autoagglomerante in EPR per isolamento elettrico e protezione di conduttori, superfici, cavi e connessioni elettriche in generale fino a 69 kV. Compatibile con un?ampia tipologia di gomme e plastiche per l?isolamento dei cavi (polietilene, PVC, butile, neoprene). Kit di 20 pz + giravite professionale per elettricisti in OMAGGIO.