Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLMU1025AI CONNETTORE A VITE AD U OTTONE 1 X 2.5-25 - MU1025AI

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLMU1025AI CONNETTORE A VITE AD U OTTONE 1 X 2.5-25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 4.5...30 mm

  • Nennquerschnitt - 2.5...25 mm²

  • Max. Aderzahl anschließbar - 2

  • Ausführung - Abgriff

  • Fettfüllung gegen Korrosion - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8053323903376

Artikelnummer

ETLMU1025AI

Herstellernummer

MU1025AI

Hersteller

ETL

Aderdurchmesser:

4.5...30 mm

Nennquerschnitt:

2.5...25 mm²

Max. Aderzahl anschließbar:

2

Ausführung:

Abgriff

Fettfüllung gegen Korrosion:

nein

Farbe der Isolation:

sonstige

Werkstoff der Isolation:

sonstige

Transparent:

nein

Max. Außendurchmesser:

18...18 mm

Temperatur:

-5...35 °C

Unterbrechungsfreies Umschalten:

ja

Connettori a U con serraggio a vite per connessioni in linea e in derivazione per connessione di conduttori in rame fino a 0,6/1 kV. Corpo conduttore in ottone stagnato, isolamento in materiale plastico, due grani di serraggio in acciaio con testa a brugola. Possibilita' di effettuare la derivazione senza interrompere il cavo passante. Idonei per l'uso nei giunti Shark Classic e Resiljoint