Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLFGS16575 FASCETTA FISSATUBO 165X7.5MM GRIGIO RAL7 - FGS16575

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLFGS16575 FASCETTA FISSATUBO 165X7.5MM GRIGIO RAL7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - Gewinde

  • Befestigungsart - klemmen

  • Geeignet für Flanschstärke - 0...0 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 12...35 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8058774269675

Artikelnummer

ETLFGS16575

Herstellernummer

FGS16575

Hersteller

ETL

Anschlussart/-bauteil:

Gewinde

Befestigungsart:

klemmen

Geeignet für Flanschstärke:

0...0 mm

Werkstoff:

sonstige

Rohr-/Kabeldurchmesser:

12...35 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Scharnierend:

nein

Gewindemaß (metrisch):

0

Scharnier justierbar:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Bruchlast:

360 N

Fascette fissatubi in nylon colore RAL 7035 grigioper il fissaggio di tubi protettivi rigidi in plastica o metallo. Materiali di qualita' Poliammide 6.6 (noto anche come nylon 6.6) di elevata qualita', che garantisce: robustezza, rigidita' e durezza elevate, stabilita' dimensionale, anche in presenza di variazioni di temperatura, e resistenza all?abrasione.