ETELEC ITALIA SPA - ETLCR095240F17 CAPOCORDA ROTTURA MT AL/CU 95-240 F.17 - CR095240F17

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 95...240 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 0
Werkstoff des Leiters - Aluminium/Kupfer
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 95...240 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM - 95...240 mm²
Packung
3 ST
EAN
8058774269033
Artikelnummer
ETLCR095240F17
Herstellernummer
CR095240F17
Hersteller
ETL
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
95...240 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
0
Werkstoff des Leiters:
Aluminium/Kupfer
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
95...240 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
95...240 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
95...240 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
95...240 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
95...240 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
95...240 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Mit Abreißkopf:
ja
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
sonstige


