Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLCP0306 CONNETTORE IN LINEA A COMPRESSIONE 2.5-6 - CP0306

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLCP0306 CONNETTORE IN LINEA A COMPRESSIONE 2.5-6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 2.5...6 mm²

  • Farbe der Isolation - gelb

  • Hülsenform - kurz

  • Ausführung - Normalausführung

  • Spannungsreihe - bis 600 V

Packung

  • 5 ST

EAN

8058774266254

Artikelnummer

ETLCP0306

Herstellernummer

CP0306

Hersteller

ETL

Nennquerschnitt:

2.5...6 mm²

Farbe der Isolation:

gelb

Hülsenform:

kurz

Ausführung:

Normalausführung

Spannungsreihe:

bis 600 V

Geeignet für massive Leiter:

ja

Verbindungsart:

Stoßverbinder

Isolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Für zugfeste Verbindungen:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Geeignet für Lackdraht:

ja

Geeignet für Flachleiter:

ja

Ölstopp/Mittelsteg:

nein

Anzahl der Abzweige:

0

Connettori testa-testa a compressione isolati per connessione in linea di conduttori di cavi elettrici fino a 0,6/1 kV. Idonei per connessioni rame-rame, alluminio-alluminio e rame-alluminio.