ETELEC ITALIA SPA - ETLCM0300 CAPOCORDA COMPRESSIONE MT 300 MM2 F.14 - CM0300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 300...300 mm²
Hülsenform - kurz
Ausführung - Normalausführung
Spannungsreihe - bis 35 kV
Geeignet für massive Leiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8053323900849
Artikelnummer
ETLCM0300
Herstellernummer
CM0300
Hersteller
ETL
Nennquerschnitt:
300...300 mm²
Hülsenform:
kurz
Ausführung:
Normalausführung
Spannungsreihe:
bis 35 kV
Geeignet für massive Leiter:
ja
Verbindungsart:
Endverbinder
Isolation:
ohne
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Für zugfeste Verbindungen:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Oberflächenschutz:
blank
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Flachleiter:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Nennstrom:
855 A
Anzahl der Abzweige:
0


