ETELEC ITALIA SPA - ETLCM0300 CAPOCORDA COMPRESSIONE MT 300 MM2 F.14 - CM0300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 300...300 mm²
Tipo di colletto - Corto
Modello - Versione standard
Intervallo di tensione - Fino a 35 kV
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8053323900849
Codice prodotto
ETLCM0300
Cod. produttore
CM0300
Produttore
ETL
Sezione nominale:
300...300 mm²
Tipo di colletto:
Corto
Modello:
Versione standard
Intervallo di tensione:
Fino a 35 kV
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
sì
Tipo di connessione:
Connettore terminale
Isolamento:
Nessuno
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Materiale:
Rame
Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):
sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
sì
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650°C):
no
Superficie:
Nudo
Adatto per filo smaltato:
no
Adatto per conduttori piatti:
no
Con separatore centrale / Paraolio:
no
Corrente nominale:
855 A
Numero di derivazioni:
0