Startseite

ESBE SRL - ESB43102600 ESBE MBA132 G11/4 MMM 230VAC 2-P 10NM - 43102600

KopierenKopieren
ESBE SRL - ESB43102600 ESBE MBA132 G11/4 MMM 230VAC 2-P 10NM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - DN 25

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Druckstufe Artikel - PN 32

  • Anschlüsse - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

  • Mit Kupplungsanschluss 1 - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7330193046817

Artikelnummer

ESB43102600

Herstellernummer

43102600

Hersteller

ESB

Nenndurchmesser:

DN 25

Werkstoffgüte:

sonstige

Druckstufe Artikel:

PN 32

Anschlüsse:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Mit Kupplungsanschluss 1:

nein

Mit Kupplungsanschluss 2:

nein

Mit Kupplungsanschluss 3:

nein

Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:

3.2 bar

Oberflächenschutz:

beschichtet

Kvs-Wert:

11.3

Steuersignal:

Zweipunkt

Leckverlust des Kvs-Wertes:

0 %

Geeignet für Handbedienung:

nein

Netzspannung:

230 V AC

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Frequenz:

50 Hz

Übertragung:

mit Zahnrädern

Laufzeit:

40 s

Schutzart (IP):

IP44

Umgebungstemperatur:

0...50 °C

Länge Anschluss 1:

41 mm

Länge Anschluss 2:

41 mm

Länge Anschluss 3:

41 mm

Höhe:

140 mm

Breite:

82 mm

Le valvole della serie MBA130 sono valvole a sfera motorizzate a 3 vie con attuatore per l'uso in impianti di riscaldamento e raffreddamento. La valvola è a tenuta in conformità con la norma EN12266-1. La serie MBA130 è disponibile in DN20-25 ed è fornita in varie tipologie di collegamenti per soddisfare ogni necessità. L'attuatore è montato sulla valvola a sfera con una spina metallica che ne consente il montaggio/smontaggio in modo sicuro, semplice e rapido.