AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ESBE SRL - ESB43102600 ESBE MBA132 G11/4 MMM 230VAC 2-P 10NM - 43102600

ESBE SRL
copiacopia
ESBE SRL - ESB43102600 ESBE MBA132 G11/4 MMM 230VAC 2-P 10NM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno nominale - DN 25

  • Qualità del materiale - Altri

  • Classe di pressione dell'articolo - PN 32

  • Collegamenti - Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

  • Con collegamento ad innesto 1 - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7330193046817

Codice prodotto

ESB43102600

Cod. produttore

43102600

Produttore

ESB

Diametro interno nominale:

DN 25

Qualità del materiale:

Altri

Classe di pressione dell'articolo:

PN 32

Collegamenti:

Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Con collegamento ad innesto 1:

no

Con collegamento ad innesto 2:

no

Con giunzione attacco 3:

no

Max. differenza di pressione in posizione aperta:

3.2 bar

Superficie:

Rivestito

Valore KVS (coefficiente di portata):

11.3

Segnale di comando:

Due punti

Perdita per dispersione del valore KVs (coefficiente di portata):

0 %

Adatto per funzionamento manuale:

no

Tensione di alimentazione:

230 V AC

Materiale (del corpo):

Ottone

Frequenza:

50 Hz

Trasmissione:

Con ruote dentate

Durata:

40 s

Grado di protezione (IP):

IP44

Temperatura ambiente:

0...50 °C

Lunghezza collegamento 1:

41 mm

Lunghezza collegamento 2:

41 mm

Lunghezza collegamento 3:

41 mm

Altezza:

140 mm

Larghezza:

82 mm

Le valvole della serie MBA130 sono valvole a sfera motorizzate a 3 vie con attuatore per l'uso in impianti di riscaldamento e raffreddamento. La valvola è a tenuta in conformità con la norma EN12266-1. La serie MBA130 è disponibile in DN20-25 ed è fornita in varie tipologie di collegamenti per soddisfare ogni necessità. L'attuatore è montato sulla valvola a sfera con una spina metallica che ne consente il montaggio/smontaggio in modo sicuro, semplice e rapido.