ESBE SRL - ESB31620800 ESBE VTA522 45-65 C G1+R3/4 15-3,0 - 31620800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - DN 15
Druckstufe Artikel - PN 10
Anschluss 1 - sonstige
Einstellbereich Temperatur - 45...65 °C
Mit Kupplungsanschluss 2 - ja
Packung
1 ST
EAN
7330193040167
Artikelnummer
ESB31620800
Herstellernummer
31620800
Hersteller
ESB
Nenndurchmesser:
DN 15
Druckstufe Artikel:
PN 10
Anschluss 1:
sonstige
Einstellbereich Temperatur:
45...65 °C
Mit Kupplungsanschluss 2:
ja
Desinfektionsfunktion:
ohne
Min. Durchsatz:
ja
Mit Entleerungsventil:
nein
Mit Standanzeiger:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Einstellung verriegelbar:
ja
Kvs-Wert:
3
Länge Anschluss 1:
77 mm
Länge Anschluss 2:
97 mm
Höhe Handgriff/Handrad:
60 mm


