ESBE SRL - ESB31620800 ESBE VTA522 45-65 C G1+R3/4 15-3,0 - 31620800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno nominale - DN 15
Classe di pressione dell'articolo - PN 10
Collegamento 1 - Altri
Campo di regolazione temperatura - 45...65 °C
Con collegamento ad innesto 2 - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7330193040167
Codice prodotto
ESB31620800
Cod. produttore
31620800
Produttore
ESB
Diametro interno nominale:
DN 15
Classe di pressione dell'articolo:
PN 10
Collegamento 1:
Altri
Campo di regolazione temperatura:
45...65 °C
Con collegamento ad innesto 2:
sì
Funzione disinfettante:
Nessuno
Portata minima:
sì
Con rubinetto:
no
Con indicatore di posizione:
sì
Materiale (del corpo):
Ottone
Impostazione bloccabile:
sì
Valore KVS (coefficiente di portata):
3
Lunghezza collegamento 1:
77 mm
Lunghezza collegamento 2:
97 mm
Altezza manopola/volantino:
60 mm