ESBE SRL - ESB21001200 ESBE VLF135 PN6 FLANGE DN20-6,3 - 21001200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - DN 20
Anschlüsse - Flansch
Kvs-Wert - 6.3
Druckstufe Artikel - PN 6
Kennlinien-Charakteristik - linear
Packung
1 ST
EAN
7330193025652
Artikelnummer
ESB21001200
Herstellernummer
21001200
Hersteller
ESB
Nenndurchmesser:
DN 20
Anschlüsse:
Flansch
Kvs-Wert:
6.3
Druckstufe Artikel:
PN 6
Kennlinien-Charakteristik:
linear
Werkstoffgüte:
sonstige
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
3 bar
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0 %
Kvs-Wert Bypass:
6.3
Mit Kupplungsanschluss 1:
nein
Mit Kupplungsanschluss 2:
nein
Mit Kupplungsanschluss 3:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Gusseisen
Oberflächenschutz:
beschichtet
Länge Anschluss 1:
75 mm
Länge Anschluss 2:
75 mm
Länge Anschluss 3:
75 mm
Hublänge:
20 mm


