Startseite

ENKE AIR TECHNOLOGIE - ENKAPS01.PLUS.B FOX BLOWING - APS01.PLUS.B

KopierenKopieren
ENKE AIR TECHNOLOGIE - ENKAPS01.PLUS.B FOX BLOWING

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge pro Saugmotor - 44.44 l/s

  • Behältervolumen - 6 l

  • Nennleistungsaufnahme - 1200 W

  • Maschinengewicht - 5 kg

  • Spannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8051160533367

Artikelnummer

ENKAPS01.PLUS.B

Herstellernummer

APS01.PLUS.B

Hersteller

ENK

Luftmenge pro Saugmotor:

44.44 l/s

Behältervolumen:

6 l

Nennleistungsaufnahme:

1200 W

Maschinengewicht:

5 kg

Spannung:

220...240 V

Staubbeutelbetrieb:

optional

Max. Unterdruck:

245.16 mbar

Länge Saugschlauch:

2.5 m

Stromart:

AC

Mit automatischer Filterreinigung:

ja

Kabellänge:

5 m

Grundfarbe:

schwarz

Tiefe:

235 mm

Breite:

285 mm

Höhe:

430 mm

Schallleistungspegel:

69 dB(A)

Aspirapolvere soffiante portatile a spalla, serie professionale ENKE APS01 PLUS.B.Questo apparecchio è dotato di un lungo cavo di alimentazione e una grande potenza aspirante-soffiante, con un tubo estaribile fino a 2.5mt. Il peso di 5 kg permette agili movimenti con l'apparecchio in spalla, ancorato grazie alla comoda cinghia. Comprende di serie una dotazione di accessori di tutto rispetto.La capacità di raccolta è di ben 6 Litri.Può essere utilizzato anche come unità soffiante, per spostare fogliame etc..