Startseite

ENERGY SPA - ENY90051020 IVERTER SOLIS-110K-5G CON DISPOSITIVO WI - 90051020

KopierenKopieren
ENERGY SPA - ENY90051020 IVERTER SOLIS-110K-5G CON DISPOSITIVO WI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001341643

Artikelnummer

ENY90051020

Herstellernummer

90051020

Hersteller

ENY

Solis Trifase (80-110)K-5GInverter di stringa TrifaseL' inverter di stringa trifase da 80 kW, 100 kW e 110 kW di potenza è dotato di 9/10 MPPT indipendenti e compatibile moduli bifacciali.E' possibile effettuare l'aggiornamento remoto del firmware.