Startseite

ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK21100800 1 Schlie#er nicht potenzialfrei 600VA un - 21100800

KopierenKopieren
ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK21100800 1 Schlie#er nicht potenzialfrei 600VA un

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Tipptaster

  • Lastart - kapazitive Last

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

  • Dimmung Phasenanschnitt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010312109403

Artikelnummer

EAK21100800

Herstellernummer

21100800

Hersteller

EAK

Bedienungsart:

Tipptaster

Lastart:

kapazitive Last

Zusammenstellung:

sonstige

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Montageart:

REG

Seriendimmer:

nein

Nennspannung:

230...230 V

Farbe:

blau

Nebenstelleneingang:

nein

Verwendbar mit Taste:

ja

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Lichtwertspeicher:

ja

Verwendbar mit Präsenzmelder:

ja

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

ja

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

5012

Nennleistung kapazitive Last:

0...600 VA

Ausführung der Oberfläche:

matt

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Anschlussart:

Schraubklemme

Frequenz:

50...50 Hz

Steuerspannung:

8...230 V

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Gerätetiefe:

33 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Aderquerschnitt:

6...6 mm²

Gerätebreite:

55 mm

Gerätehöhe:

45 mm

1 contatto NO non libero da potenziale 600VA e uscita di comando 1-10V 40mA. Solo 1 watt di perdita in standby. Con luminosita minima regolabile e velocita di attenuazione. Con funzione di commutazione per funzione luce notturna e autospegnimento. Dispositivo modulare per montaggio su guida DIN-EN 60715 TH35. 1 modulo = 18 mm di larghezza, 58 mm di profondita. Commutazione a passaggio zero con soft ON e soft OFF per proteggere le lampade. Adattato anche per driver LED con interfaccia passiva 1-10V, senzasorgente di tensione fino a 0,6mA, al di sopra di questo valore e necessaria una sorgente di tensione aggiuntiva. Tensione di controllo universale da 8 a 230 V UC, on/off locale e centrale con lo stesso potenziale. Tensione di alimentazione 230V isolata galvanicamente. La tecnologia ibrida all'avanguardia combina i vantaggi del controllo elettronico senza usura con l'elevata capacita di rele speciali. Il livello di luminosita viene memorizzato allo spegnimento (Memory). In caso di interruzione di corrente, la posizione dell'interruttore e il livello di luminosita vengono memorizzati e possono essere attivati al ripristino dell'alimentazione. La luminosita minima (completamente attenuata) e regolabile con l'interruttore rotante %lamp superiore. Allo stesso tempo, definisci se la funzione stanza dei bambini e la funzione autospegnimento sono attive (+KI +SL). La velocita di regolazione della luminosita e regolabile tramite l'interruttore rotante della velocita di regolazione inferiore. L'accensione e lo spegnimento del carico avviene tramite un rele bistabile all'uscita EVG (gruppi ballast elettronici). Potere di commutazione per lampade fluorescenti o alogene BT con alimentatori elettronici 600VA. Utilizzando una bobina rele bistabile si evitano perdite di potenza e riscaldamento anche in modalita on. Dopo l'installazione, attendere una breve sincronizzazione automatica prima che l'utenza commutata venga collegata alla rete. I pulsanti di entrambe le direzioni possono essere collegati alla freccia su/freccia giu oppure questi terminali sono ponticellati e un pulsante e collegato come pulsante universale. Come pulsante di direzione la freccia su e accesa e dimmera su e la freccia giu e spenta e dimmera giu. Un doppio clic sulla freccia verso l'alto attiva l'aumento automatico della luminosita fino alla massima luminosita con velocita di attenuazione. Un doppio clic sulla freccia verso il basso attiva la funzione autospegnimento. La funzione luce notturna si realizza con il pulsante in alto. Come pulsante universale, cambiare la direzione rilasciando brevemente il pulsante. Operazione di commutazione per la funzione luce notturna KI (pulsante universale o pulsante direzionale freccia su): Se la luce viene accesa tenendo premuto il pulsante, dopo ca. 1 secondo e si attenua lentamente finche si tiene premuto il pulsante senza modificare l'ultimo livello di luminosita memorizzato. Funzione autospegnimento SL (pulsante universale o pulsante direzionale freccia giu): con un doppio impulso l'illuminazione viene ridotta dalla posizione di regolazione attuale al livello di luminosita minimo e spenta. La posizione di regolazione attuale e il livello di luminosita minimo regolabile determinano il tempo di regolazione (max. = 60 minuti) che puo essere ridotto a piacere. Puo essere spento in qualsiasi momento mediante comandi di controllo a breve termine durante la regolazione dell'illuminazione. Tenendo premuto il pulsante durante il processo di riduzione della luminosita, la luminosita aumenta e si arresta la funzione autospegnimento.