Startseite

ELPACK - CAVITEC - CVTAU008723 BELDEN 8723 - AU008723

KopierenKopieren
ELPACK - CAVITEC - CVTAU008723 BELDEN 8723

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantel-Farbe - grau

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Verseilelement - Paare

  • Schirm über Verseilung - ohne

Packung

  • 305 M

EAN

8001021637604

Artikelnummer

CVTAU008723

Herstellernummer

AU008723

Hersteller

CVT

Ader-Zahl:

4

Mantel-Farbe:

grau

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Spezifizierung Aderisolation:

Polypropylen (PP)

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

4.06 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...75 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...75 °C

NVP-Wert:

66 %

ELPACK - CAVITEC : BELDEN 8723, Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni