ELPACK - CAVITEC - CVTAC009842NH.1000 BELDEN 9842 NH 2X2XAWG24 SCH LSZH (AC984 - AC009842NH.1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 4
Mantel-Farbe - grau
Verseilelement - Paare
Schirm über Verseilung - Folie + Geflecht
Schirm über Verseilelement - ohne
Packung
1 M
EAN
7449072514412
Artikelnummer
CVTAC009842NH.1000
Herstellernummer
AC009842NH.1000
Hersteller
CVT
Ader-Zahl:
4
Mantel-Farbe:
grau
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Dca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s2
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d2
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a1
Außendurchmesser ca.:
8.65 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-45...80 °C
NVP-Wert:
66 %


