Startseite

ELPACK - CAVITEC - CVT3106A BELDEN 3106A ( AC03106A) - 3106A

KopierenKopieren
ELPACK - CAVITEC - CVT3106A BELDEN 3106A ( AC03106A)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 3

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Verseilelement - Dreier

  • Schirm über Verseilung - Folie + Geflecht

Packung

  • 305 M

EAN

8001021652430

Artikelnummer

CVT3106A

Herstellernummer

3106A

Hersteller

CVT

Ader-Zahl:

3

Mantel-Farbe:

schwarz

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Dreier

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

7.62 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...60 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...60 °C

NVP-Wert:

78 %

CVT3106A - Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni - 7.62 mm - Eca - 3 conduttori - Nero - Eca- Stagnato