Startseite

ELICENT (MAICO) - ELI2EL5000 ELEGANCE 150 ELICENT ** - 2EL5000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 315 m³/h

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8016510034901

Artikelnummer

ELI2EL5000

Herstellernummer

2EL5000

Hersteller

ELI

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

315 m³/h

Bemessungsspannung:

230 V

Nennweite:

149 mm

Schutzart (IP):

IPX4

Zusammenstellung:

Standard

Aspiratore elicoidale dal frontale design.Aspirazione laterale su tutto il perimetro Adatto per espulsione diretta all'esterno o in brevi condotti.Attivazione / spegnimento tramite interruttore luce o separato.