ELICENT (MAICO) - ELI1TC2014 TIRAFUMO C/REG LAM. EL - 1TC2014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 230 V
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 850 m³/h
Nennleistung - 97 W
Packung
1 ST
EAN
8016510029426
Artikelnummer
ELI1TC2014
Herstellernummer
1TC2014
Hersteller
ELI
Bemessungsspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
850 m³/h
Nennleistung:
97 W
Nenndurchmesser Kanal:
178 mm
Mediumtemperatur:
200...200 °C
Schutzart (IP):
IPX4
• Torrino centrifugo per caminetti domestici • Installazione a tetto • Temperatura max. aria 200°C a servizio continuo • Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche • Rete antivolatile • Viteria in acciaio INOX • Cappello con feritoie per migliorare la ventilazione del vano motore • Girante autopulente a pale rovesce equilibrata secondo norme ISO 1940 • Motore asincrono autoventilante a cuscinetti (230 V - 50Hz) • Conforme alle norme CEI EN 60335-2-80, B.T. 2006/95/CE, EMC 2004/108/CE