ELETTROTEK KABEL SPA - EKB49380BVM020M25 FG29OHM16 PH 120 VIOLET 2X2.5 - 49380BVM020M25
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 2
Kategorie - ohne
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Mantel-Farbe - violett
Packung
1 M
EAN
2000003657575
Artikelnummer
EKB49380BVM020M25
Herstellernummer
49380BVM020M25
Hersteller
EKB
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Kategorie:
ohne
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Mantel-Farbe:
violett
Mantelmaterial:
sonstige
Verseilelement:
nein
Leiter-Material:
Kupfer
Verseilung:
Lagen
Kabel längswasserdicht:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Schirm über Verseilelement:
Folie
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Bewehrung/Armierung:
ohne
UV-beständig:
nein
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Schutzmantel:
sonstige
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Material Bewehrung:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Cca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s1a
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d0
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a1
Gewicht:
88.8 kg/km
Außendurchmesser ca.:
7.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
112.5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-5...50 °C
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein
Geeignet als Telefonkabel:
nein
Geeignet als Computer-Datenkabel:
nein
Geeignet als Signalkabel:
ja
Duplex:
nein
Anzahl der Mantelschichten:
1
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
nein
Funktionserhalt nach IEC 60331-23:
nein
Geeignet als Sicherheitsalarmkabel:
ja
Beidraht:
ja
Mit Reißleine:
nein
Nennspannung U:
100 V
Mit Nagetierschutz:
nein