Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNECSE8173F PRESA COAS. SAT TIPO F EASY CONN.F BI - ECSE8173F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchgangsdose

  • Montageart - Einbauinstallation

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Befestigungsart - Befestigung mit Schraube

Packung

  • 12 ST

EAN

8050507870356

Artikelnummer

ETNECSE8173F

Herstellernummer

ECSE8173F

Hersteller

ETN

Ausführung:

Durchgangsdose

Montageart:

Einbauinstallation

Anzahl der Auslässe:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP00

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Gerätebreite:

23 mm

Gerätehöhe:

47 mm

Gerätetiefe:

47 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

43 mm

Ausführung der Steckdose:

TV/SAT

DAB+:

nein

PRESA COASSIALE SAT TIPO F (conn.femmina)