ELETTROCANALI SRL - ETNECSE8045 RONZATORE EASY 12V 8VA BIANCO - ECSE8045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Gehäusefarbe - weiß
Montageart - Einbau
Stromart - AC
Tonart - Dauerton
Packung
12 ST
EAN
8050507870196
Artikelnummer
ETNECSE8045
Herstellernummer
ECSE8045
Hersteller
ETN
Nennspannung:
12 V
Gehäusefarbe:
weiß
Montageart:
Einbau
Stromart:
AC
Tonart:
Dauerton
Schutzart (IP):
IP00
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Trafo eingebaut:
ja
RONZATORE 12Vac 50Hz 8VA



