ELETTROCANALI SRL - ETNECSE8031 SUONERIA EASY 12V 8VA BIANCO - ECSE8031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Drahtlos - nein
Nennspannung - 12...12 V
Stromart - AC
Montageart - Unterputz
Packung
12 ST
EAN
8050507870103
Artikelnummer
ETNECSE8031
Herstellernummer
ECSE8031
Hersteller
ETN
Gehäusefarbe:
weiß
Drahtlos:
nein
Nennspannung:
12...12 V
Stromart:
AC
Montageart:
Unterputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP00
Batterie eingebaut:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
SUONERIA 12Vac 50Hz 8VA



