Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNECMV6080 FALSO POLO MIVIDA BIANCO. - ECMV6080

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Befestigungsart - einrasten

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 32 ST

EAN

8050507877287

Artikelnummer

ETNECMV6080

Herstellernummer

ECMV6080

Hersteller

ETN

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Min. Tiefe der Gerätedose:

17.84 mm

Gerätetiefe:

17.84 mm

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

21.93 mm

Gerätehöhe:

48.9 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

FALSO POLO MIVIDA