Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNECL4705WH VAR.LED DIMM.MYLIFE DEV.PUSH-PUSH 4W-80W - ECL4705WH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Drehknopf

  • Lastart - induktive Last

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Montageart - Einbauinstallation

  • Seriendimmer - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

8053676577279

Artikelnummer

ETNECL4705WH

Herstellernummer

ECL4705WH

Hersteller

ETN

Bedienungsart:

Drehknopf

Lastart:

induktive Last

Zusammenstellung:

Basiselement

Montageart:

Einbauinstallation

Seriendimmer:

nein

Nennspannung:

230...230 V

Farbe:

weiß

Anzahl der Einheiten:

1

Nebenstelleneingang:

nein

Verwendbar mit Taste:

nein

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Lichtwertspeicher:

nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

nein

Nennleistung ohmsche Last:

20...150 W

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Anschlussart:

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK00

Frequenz:

50...60 Hz

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Nennleistung induktive Last:

20...100 VA

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Gerätetiefe:

39.53 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

39.53 mm

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

46.77 mm

VAR LED 230V DV P/P 4-80W