ELETTROCANALI SRL - ETNECK51001 LAMPADA PORTATILE 5MT SPINA 10A E27 - ECK51001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung Hauptleuchtmittel - 60 W
Hauptleuchtmittel - Glühlampe
Aufladbar - nein
Schutzart (IP) - IP00
Integrierte Ladevorrichtung - nein
Packung
20 ST
EAN
8033576775531
Artikelnummer
ETNECK51001
Herstellernummer
ECK51001
Hersteller
ETN
Lampenleistung Hauptleuchtmittel:
60 W
Hauptleuchtmittel:
Glühlampe
Aufladbar:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Integrierte Ladevorrichtung:
nein
Blinklichtfunktion Nebenleuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
nein
Gehäusefarbe:
orange
Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel:
nein
Länge:
320 mm
Breite:
90 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
AC
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzklasse:
II
Höhe/Tiefe:
90 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Länge des Anschlusskabels:
5 m