Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNEC699P31 PROLUNGA 32A IP44 3P+T 10 MT - EC699P31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 10 m

  • Mantelmaterial - Gummi

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Leiternennquerschnitt - 4 mm²

  • Anschluss 1 - CEE-Stecker (IEC 60309)

Packung

  • 1 ST

EAN

8053676578085

Artikelnummer

ETNEC699P31

Herstellernummer

EC699P31

Hersteller

ETN

Länge:

10 m

Mantelmaterial:

Gummi

Mantel-Farbe:

schwarz

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Anschluss 1:

CEE-Stecker (IEC 60309)

Ader-Zahl:

4

Anschluss 2:

CEE-Kupplung (IEC 60309)

Schutzart (IP):

IP44

Kabeleinführung Anschluss 1:

gerade

Nennstrom:

32 A

Kabeleinführung Anschluss 2:

gerade

Temperaturbeständigkeit:

-25...60 °C

Mit Schutzleiter:

ja

Steckverbindersystem systemgebunden:

nein

Nennspannung:

380...415 V

Spiralleitung:

nein

Mit Schnurschalter:

nein

Frequenz:

50...60 Hz

Ölbeständig nach EN 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

17.9 mm

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

PROLUNGA IND. PRESA/SPINA 32A PRESA-SPINA 3P+T IP44 10 m